Multimètre 40.000 pts, double afficheur- TRMS (50 kHz/0,05 %). Livré avec un je

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • Affichage numérique

Multimètre 40.000 pts, double afficheur- TRMS (50 kHz/ 0,05 %). Livré avec un jeu de cordons ,un jeu de pinces croco, un adaptateur thermocouple (ST306), une sonde filaire type K (ST305) et une gaine de protection.livré avec son logiciel

 
 

Détails du produit

- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
- Précision de base de 0,015%
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de résistance jusqu'à 10 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Mesure de température avec thermocouple type K
- Mesure de rapport cyclique
- Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage
- Fonction datalogger (20000 mesures)
- Fonctions dB, dBm, HOLD, Peak Hold, MIN/MAX, Moyenne, REL
- Interface USB opto isolée
- Logiciel PC (fourni)
- Sécurité : 600V CAT IV et 1000V CAT III
- Protection: IP51

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Multimètre

plage de mesure de la capacité max.

40000 µF

plus petite résolution, capacité

0,00001 µF

plage de mesure de la fréquence, max.

100 kHz

plage de mesure de la température max.

1200 °C

plus petite résolution, mesure température

0,1 ℃

plage de mesure de la résistance max.

10 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

stockage de valeurs maximal

Oui

affichage multiple

Oui

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plus petite résolution, courant continu

1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,001 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

plus petite résolution, tension continue

0,001 mV

test de continuité

Oui

interface

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

mesure de la température TC

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

mesure de la capacité

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

mémoire de valeurs de crête

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plus petite résolution, fréquence

0,1 Hz

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

plus petite résolution, résistance

0,01 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

1 µA

interface Bluetooth

Non

version anti-déflagration

Non

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.