Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC.Capacimètre,résistance,courant DC.Détection tension sans contact. Mesure Lo Impédance.
Les multimètres de la série SEFRAM 722X sont dotés d'une interface simple et intuitive pour accéder aux différents menus et aux fonctions évoluées. Toutes les mesures de base (V, A , …) restent en accès direct.
• Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
• Mesure de tensions en basse impédance (LoZ)
• Mesure de fréquence et capacité
• Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms
• Test de continuité avec buzzer
• Détection de tension sans contact
• Connectivité Bluetooth®
• Application Android et Ios: SEFRAM Connect (gratuite)
• Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III
Code Douane
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température TC
plus petite résolution, fréquence
plage de mesure de la fréquence, max.
plus petite résolution, capacité
mémoire de valeurs de crête
affichage multiple
stockage de valeurs maximal
plage de mesure de la capacité max.
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
plus petite résolution, résistance
test de continuité/test de diodes
interface Bluetooth
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure
Affichage
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
sélection de la plage de mesure
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, tension continue
version anti-déflagration
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)