Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multimètre haute précision offrant des fonctions avancées, telles que l'enregistrement de données, la création de graphiques, la technologie Bluetooth, la fonction CA+CC ou la mesure de boucle de process 4 à 20mA et relevé en %
Multimètre numérique TRMS
Sécurité CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
Tension et courant CA True-RMS
Haute précision ±(0,05 %)
Fréquence de mesure jusqu'à 10 MHz
Mesures de résistance, continuité et diode
Gamme de capacité de 10 mF
Haute résolution 50 000 points
Graphique à barres analogique
Batterie Li-ion rechargeable ; adaptateur secteur et chargeur
Avo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Affichage