Multimètre analogique MX1 livré en mallette

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage analogique
  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V

MX1 Multimètre analogique.Continuité sonore avec indication de présence tension. Etanchéité IP65, 600V CAT III livré en mallette

 
 

Détails du produit

•Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour des mesures plus justes
•Etendues de mesure :
•10 mV à 600 V DC
•10 mV à 600 V AC
•2 µA à 10 A DC
•20 µA à 10 A AC
•Résistance et continuité sonore
•Protection de la fonction ohmmètre par alarme sonore
•Indication de fusible défectueux
•IP65 /600V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

affichage rétro-éclairé

Non

plage de mesure de tension max., CA/CC

600 V

plage de mesure de courant max., CA/CC

10 A

test de continuité

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel

Affichage

analogique

Alimentation

pile non-rechargeable

Classe de protection (IP)

IP65

catégorie de circuit de mesure

CAT III

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

test de continuité/test de diodes

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.