Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique 120Aca/cc TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • Affichage numérique

Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique mâchoire ouverte TRMS 120Aca/cc D= 12mm Max. Logé dans une gaine antichoc IEC 61010-1 CAT.III 300V.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

tension d'essai nominale 50 V

Oui

tension d'essai nominale 10 V

Oui

mesure de la température TC

Oui

mesure de la température RTD

Oui

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Oui

plus petite résolution, fréquence

0,1 Hz

plage de mesure de la fréquence, max.

300 kHz

mesure de la vitesse de rotation

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Oui

mesure de puissance et d'énergie

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Oui

mesure de longueur de câble

Oui

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Oui

mesures du facteur de durée

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

coupe-circuit automatique

Oui

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

mesure de conductivité

Oui

mesure de l'inductance

Oui

test de continuité/test de diodes

Non

interface Bluetooth

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

test de continuité

Non

affichage multiple

Non

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de la fréquence

Non

interface

Oui

plage de mesure du courant max. CC

60 A

plage de mesure du courant max. CA

120 A

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

plus petite résolution, courant alternatif

0,01 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,0001 mV

plus petite résolution, courant continu

0,0001 µA

plus petite résolution, tension continue

0,001 mV

version anti-déflagration

Oui

interface IR

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.