Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multimètre numérique True-RMS haute précision pour une utilisation industrielle et en laboratoire. Connectivité Bluetooth pour le partage de données en temps réel via une application mobile. Conception robuste qui résiste aux chutes de 2m.
Multimètre numérique TRMS 1 000 V CA/CC
avec Low-Z
Sécurité CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
Tension et courant alternatifs True-RMS pour des mesures précises sur des signaux complexes ou des charges non linéaires.
Largeur de bande CA jusqu'à 1 kHz
Faible impédance d'entrée : permet d'éviter lesrelevés erronés dus à une tension fantôme
Min/Max/Moyenne pour enregistrer les fluctuations du signal
Rétroéclairage pour le travail dans les zones faiblement éclairées
Indice de protection IP44 (étanche à la poussière et à l'eau)
Conçu et testé pour résister à une chute de 2 m (6,6 ft)
Connectivité Bluetooth
Contrôle facile avec l'application gratuite Megger AVO Link
Avo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Affichage