Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avec son indice de protection IP67, l'AVO415 est idéal pour une utilisation dans les environnements difficiles tels que les cimenteries, les usines agroalimentaires, les sites de traitement chimique, les aciéries ou l'exploitation minière.
Multimètre numérique TRMS avec variateur de fréquence
Sécurité CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
Tension et courant CA True-RMS
Affichage haute résolution 6 000 points
Fréquence jusqu'à 10 MHz
Mesures de résistance, continuité et diode
Mesure de courant jusqu'à 10 A
Mesure de tension avec variateur de
Fréquence (VFD)
Gamme de capacité de 100 mF
Écran lumineux avec rétroéclairage
Indice de protection IP67, étanche à la poussière et à l'eau
Conçu et testé pour résister à une chute de 2 m
Avo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Affichage