Multimètre numérique de poche 2000 points.

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 750 V
  • Affichage numérique

Multimètre numérique de poche 2000 points. TRMS AC. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 10A AC/DC. Résistance 2000Mohms. Capacité 20µF. Continuité avec buzzer. Test hFE. Test niveau logic. Test diode. Gaine aimantée. Livré avec un jeu de cordons

 
 

Détails du produit

- Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A TRMS AC et DC
- Mesure de résistance jusqu'à 34 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Gammes automatiques
- Arrêt automatique
- Indication sonore de cordons mal positionnés

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Multimètre

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de valeurs relatives

Non

plage de mesure de la capacité max.

200 µF

plus petite résolution, capacité

0,1 µF

stockage de valeur minimal

Non

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

mesure de conductivité

Non

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

mesure de la température TC

Non

interface Bluetooth

Non

version anti-déflagration

Non

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

stockage de valeurs maximal

Non

plage de mesure de la résistance max.

34 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

mesure de l'inductance

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

plage de mesure de la fréquence, max.

40 kHz

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.