Multimètre numérique de poche 2000 points, LCD rétro-éclairé.

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 750 V
  • Affichage numérique

Multimètre numérique de poche 2000 points, UDC 1000V, UAC 750V. Courant 200mA AC/DC. Résistance 20Mohms. Capacité 20mF. Test de continuité avec buzzer. Test diode. Température. Gaine aimantée. LCD rétroéclairé. Livré avec un jeu de cordons

 
 

Détails du produit

Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
Mesure des courants AC et DC jusqu'à 200mA
Mesure de résistance jusqu'à 20Mohms
Test de continuité avec buzzer
Mesure de capacité jusqu'à 20mF
Mesure de fréquence jusqu'à 40kHz
Mesure de température (Th type K)
Afficheur LCD 2000 points rétroéclairé
Boitier avec gaine intégrée
Système d'accroche (avec aimant) pour simplifier les manipulations
Sécurité: 600V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de valeurs relatives

Non

plage de mesure de la capacité max.

200 µF

plus petite résolution, mesure température

0,1 ℃

plage de mesure de la température max.

750 °C

stockage de valeur minimal

Non

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

mesure de conductivité

Non

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

mesure de la température TC

Oui

interface Bluetooth

Non

version anti-déflagration

Non

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

stockage de valeurs maximal

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

mesure de l'inductance

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

plage de mesure de la fréquence, max.

40 kHz

plus petite résolution, capacité

0,1 µF

plage de mesure de la résistance max.

20 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

0.2 A

plage de mesure du courant max. CA

0.2 A

sélection de la plage de mesure

manuel

Affichage

numérique

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de la fréquence

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.