Multimètre numérique de poche 2000 points. Livré avec un jeu de cordons.

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage numérique
  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 750 V

Multimètre numérique de poche 2000 points. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 10A DC. Résistance 20Mohms. Test de continuité avec buzzer. Test diode. Gaine aimantée pour travail mains libres. Livré avec un jeu de cordons.

 
 

Détails du produit

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A DC
- Mesure de résistance jusqu'à 20 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Test des piles 1.5V et 9V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température TC

Non

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, tension alternative

100 mV

plus petite résolution, courant continu

1 µA

plus petite résolution, tension continue

1 mV

mesure de l'inductance

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

stockage de valeurs maximal

Non

plage de mesure de la résistance max.

20 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

sélection de la plage de mesure

manuel

Affichage

numérique

mesure de la fréquence

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de valeurs relatives

Non

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

mesure de conductivité

Non

stockage de valeur minimal

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

interface Bluetooth

Non

version anti-déflagration

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de la capacité

Non

interface

Non

test de continuité

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.