Multimètre numérique de table 20 000 points. Double afficheur LCD. TRMS AC,AC+DC

Main media

Multimètre numérique de table 20 000 points. Double afficheur LCD. 0,03%. TRMS AC, AC+DC. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 20A AC/DC. Résistance 50Mohms. Fréquence. Continuité. Test diode. Livré avec un jeu de cordons.

 
 

Détails du produit

- 20 000 points de mesure
- Précision de base de 0.03%
- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure TRMS AC + DC en tension et en courant
- Bande passante 100kHz en V AC
- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 20A, avec calibre 2A
- Mesure de fréquence et période jusqu'à 1MHz/1µs
- Fonctions: REL, Max/Min, dBm, dB, %, Hold, Compare
- Mode Limites pour comparaison PASS/FAIL
- Double affichage: 2 mesures affichées simultanément
- Interface USB
- Programmation compatible SCPI
- Sécurité: CAT I 1000V et CAT II 300V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.