Multimètre numérique de table 50 000 points. Double afficheur LCD. TRMS AC,AC+DC

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage numérique

Multimètre numérique de table 50 000 points. Double afficheur LCD. TRMS AC,AC+DC. 0,02%. TRMS AC, AC+DC. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 20A AC/DC. Résistance 50Mohms. Fréquence. Continuité. Test diode.USB. RS232. Livré avec un jeu de cordons.

 
 

Détails du produit

Multimètre 50 000 points
Précision de base 0.02% en V DC
Mesure de tensions jusqu'à 1000V DC et 750V AC
Mesure de courants jusqu'à 20A
TRMS AC+DC (bande 100kHz en tension)
Mesure de résistance jusqu'à 50Mohms
Fréquencemètre 1MHz
Choix de la cadence de mesure (jusqu'à 25mes/s)
Fonctions: dB, dBm, %, REL,MIN, MAX, HOLD, COMP
Interface USB et RS-232
Double affichage
Sécurité : 1000V CAT I / 300V CAT II

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

certification COFRAC

Non

certificat de calibrage selon la norme DAkkS

Non

test haute tension pour enroulements de moteur

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

mesure de la vitesse de rotation

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de longueur de câble

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 10 V

Non

mesure de la température RTD

Non

étalonnage selon ISO/IEC 17025

Oui

mesure de la température

Non

mesures du facteur de durée

Non

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT II

affichage multiple

Oui

mesure de conductivité

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

mesure de l'inductance

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

interface Bluetooth

Non

version anti-déflagration

Non

interface IR

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.