Multimètre numérique portable 6000 pts de mesure. TRMS AC.

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • Affichage numérique

Multimètre numérique portable 6000 points. TRMS AC. Mesure de Tension AC/DC(calibre 600mV à 600V)et détection de tension sans contact., résistance (calibre 600 Ohms à 40 MOhms),capacimètre, fréquencemètre. Mesure de PEAK .CAT III 600V.

 
 

Détails du produit

La nouvelle série 720X offre sur tous les modèles des mesures TRMS AC. Vous pouvez ainsi mesurer tous types de signaux avec un facteur de crête allant jusqu'à 3.
Principales caractéristiques du 7202:
Mesure des tensions jusqu'à 600V AC et 600V DC
Mesure de fréquence
Mesure de capacité
Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
Test de continuité avec buzzer
Détecteur de tension sans contact
Fonction Peak-Hold et mode relatif
Gaine antichoc avec aimant
Sécurité: CAT III - 600V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plus petite résolution, fréquence

0,01 Hz

plage de mesure de la fréquence, max.

50 kHz

plus petite résolution, capacité

autre

plage de mesure de la capacité max.

1000 µF

mémoire de valeurs de crête

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la résistance max.

40 MOhm

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, tension alternative

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

version anti-déflagration

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.