Mutimètre de table 51/2 digit, précision 35ppm. VAC, VDC, IAC, IDC, R 2, 4 fils

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage numérique

Mutimètre de table 51/2 digit, précision 35ppm. VAC, VDC, IAC, IDC, Résistance 2, 4 fils.Mesure de température. Double afficheur. Interface USB, RS-232, LAN.

 
 

Détails du produit

La série BK5490C a été conçue pour apporter précision, répétabilité et ergonomie.
Possédant une large plage de mesure avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 1000 lectures par seconde, une précision DCV jusqu'à ± 0,0015% et 35 ppm sur 1 an, ces appareils de mesure offrent rapidité et stabilité dans les mesures.
Ces caractéristiques leur permettent de répondre parfaitement aux demandes liées à l'ingénierie, la production, la métrologie et d'autres applications.
Ces multimètres sont dotés d'une commutation simple et intuitive entre 12 fonctions de mesures et modes d'affichage pour permettre une grande variété de tests et de réglages possibles. Les modes d'affichage incluent bargraphes, graphiques en temps réel et histogrammes qui peuvent être combinés avec des indicateurs numériques et fonctions mathématiques.
Le mode double mesure permet d'afficher simultanément deux mesures (tension AC et fréquence par exemple).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Multimètre

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

étalonnage selon ISO/IEC 17025

Oui

mesure de la température

Non

mesures du facteur de durée

Non

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT II

affichage multiple

Oui

certification COFRAC

Non

certificat de calibrage selon la norme DAkkS

Non

test haute tension pour enroulements de moteur

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

mesure de la vitesse de rotation

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de longueur de câble

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 10 V

Non

mesure de la température RTD

Non

interface IR

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

mesure de conductivité

Non

mesure de l'inductance

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

interface Bluetooth

Non

version anti-déflagration

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.