Mutimètre de table 51/2 digit, précision 35ppm. VAC, VDC, IAC, IDC, Résistance 2, 4 fils.Mesure de température. Double afficheur. Interface USB, RS-232, LAN,GPIB.
La série BK5490C a été conçue pour apporter précision, répétabilité et ergonomie.
Possédant une large plage de mesure avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 1000 lectures par seconde, une précision DCV jusqu'à ± 0,0015% et 35 ppm sur 1 an, ces appareils de mesure offrent rapidité et stabilité dans les mesures.
Ces caractéristiques leur permettent de répondre parfaitement aux demandes liées à l'ingénierie, la production, la métrologie et d'autres applications.
Ces multimètres sont dotés d'une commutation simple et intuitive entre 12 fonctions de mesures et modes d'affichage pour permettre une grande variété de tests et de réglages possibles. Les modes d'affichage incluent bargraphes, graphiques en temps réel et histogrammes qui peuvent être combinés avec des indicateurs numériques et fonctions mathématiques.
Le mode double mesure permet d'afficher simultanément deux mesures (tension AC et fréquence par exemple).
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
Affichage
mémoire de valeur mesurée
étalonnage selon ISO/IEC 17025
mesure de la température
mesures du facteur de durée
mémoire de valeurs de crête
mesure de valeurs relatives
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
certification COFRAC
certificat de calibrage selon la norme DAkkS
test haute tension pour enroulements de moteur
affichage rétro-éclairé
mesure de la vitesse de rotation
analyse d'harmonique/qualité de puissance
mesure de puissance et d'énergie
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
mesure de longueur de câble
tension d'essai nominale 50 V
tension d'essai nominale 10 V
mesure de la température RTD
version anti-déflagration
interface IR
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
avec mesure de niveau (dB)
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
sélection de la plage de mesure
mesure de conductivité
mesure de l'inductance
test de continuité/test de diodes
interface Bluetooth