Système d'Acquisition de Données de table avec multimètre 6 1/5 digits

Main media

Le DAQ3120 est un système d'acquisition de données de table avec un multimètre 6 1/5 digits, offrant précision et polyvalence pour la mesure et l'enregistrement de signaux électriques dans diverses applications de test et de surveillance.

 
 

Détails du produit

Le DAQ3120 est un système d'acquisition de données de laboratoire intégrant un multimètre numérique (DMM) de 6½ digits et un enregistreur de données dans un format compact et modulaire. Il offre une plateforme complète pour l'acquisition, l'analyse et l'enregistrement de diverses mesures physiques avec une grande précision, affichant une précision de base en DCV de 0,0035 %.
Le DAQ3120 prend en charge la mesure de température (via thermocouples, RTD et thermistances), de tension et courant DC/AC, de résistance, de fréquence, de période, de capacité et de déformation. Il peut stocker jusqu'à 100 kpts de données en mémoire interne non volatile, avec des relevés horodatés. L'unité de base dispose de trois emplacements modulaires, permettant d'intégrer cinq modules d'entrée distincts pour une personnalisation optimale.
Modules disponibles :
DM300 : Multiplexeur à semi-conducteurs 20 canaux
DM301 : Multiplexeur 20 canaux avec 2 canaux de courant
DM303 : Multiplexeur 40 canaux à entrée simple
DM304 : Commutateur matriciel 4 x 8
DM309 : Multiplexeur haute tension et courant
Caractéristiques principales :
Mesure jusqu'à 600 VDC / 400 VAC
Vitesse de balayage jusqu'à 450 canaux/s
Jusqu'à 120 canaux par système
Stockage de 100 kpts de mesures avec horodatage
Écran couleur TFT 4,3” pour une lecture claire des données
Interface E/S numériques pour déclenchement externe et alarmes
Possibilité d'enregistrer ou copier les données directement sur clé USB
Connexions LAN, USB (USBTMC et USBVCP), et micro GPIB (modèle -GPIB uniquement)
Logiciel PC gratuit et interface Web intégrée pour une commande à distance
Le DAQ3120 offre une connectivité avancée et une grande flexibilité pour une intégration facile aux environnements de test et d'acquisition de données.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.