Pince accessoire (1 VDC / 10 AAC, 25 A, diam. 15 mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0...25 A
ICON

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 VDC / 10 AAC, 25 A, diam. 15 mm)

 
 

Détails du produit

Pince accessoire (1 VDC / 10 AAC, 25 A, diam. 15 mm)
Modèle SP205
Pince accessoire 25 A AC avec sortie en tension continue
Tension de sortie 1V DC / 10A AC
Bande passante 40 Hz à 5KHz
Ouverture de mâchoire 15 mm
Sécurité :utilisation sur conducteur isolé uniquement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

15 mm

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0...25 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.