Pince ampèremétrique Pince ampèremétrique (193 produits)


Ampèremétre DigiFlex MA4000-350 TRMS 4000A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA4000D-350 Ampèremétre numérique TRMS 4000A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 35cm.
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC avec mesure de température
TURBO TRONIC
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC avec mesure de température, rétroéclairage, 6000 points de mesure, fréquence, capacité, résistance, détection de tension sans contact, continuité et mise en veille auto
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA avec mesure de température
TURBO TRONIC
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA avec mesure de température, rétroéclairage, 6000 points de mesure, fréquence, capacité, résistance, détection de tension sans contact, continuité et mise en veille auto
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm
TURBO TRONIC
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm. Sélecteur de fréquence pour éliminer les effets d'harmoniques. IEC61010-1 Cat. III 300V
Pince numérique à  mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince numérique à mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS. Fonction de tension ¿sans contact¿ indiquant la présence de tension CA par un signal sonore. IEC61010-1 Cat. III 300V
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm.
TURBO TRONIC
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm. Résolution minimale 0.01mA pour courant continu. Mesure de 0.01mA à 120.0mA. Borne de sortie analogique pour connexion à un enregistreur
I400 Sonde de mesure de  courant alternatif  400 AC
FLUKE FRANCE
Sonde de courant altenatif 400 Aac. Sortie fiches bananes 1 mA/A. Enserrage 32 mm. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms
TURBO TRONIC
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms. Ouverture de la mâchoire 30mm. Cat. III 300V/IEC 61010-1
I200 Sonde de courant altenatif 200 AAC double gamme 0 à 20 Aac et 0 à 200 Aac
FLUKE FRANCE
Sonde de courant altenatif 200 Aac. Sortie fiches bananes 1 mA/A. Enserrage 20 mm. CEI1010 600V Cat.III
Pince ampèremétrique TRMS 1000A CA/CC avec température
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique TRMS 1000A CA/CC. Mesures de la tension CA/CC, du courant CA/CC, de la résistance, de la fréquence, de la capacitance et de la température. CAT IV 600V selon la norme EN 61010
I30 Sonde de courant alternatif et continu 20 Aac 30Adc
FLUKE FRANCE
Sonde de courant 20 Aac 30 Adc, sortie fiches bananes 100 mV/A, enserrage 19 mm, CEI1010 300V Cat.III
I410 Sonde de courant alternatif et continu 400 AC/DC.
FLUKE FRANCE
Sonde de courant 400 Aac/dc, sortie sur fiches bananes 1mV/A, enserrage 30 mm. Conforme CEI1010 600V Cat.III
Ampèremètre DigiFlex MA400-250 TRMS 400A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA400D-250 Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 25cm.
Ampèremètre DigiFlex MA400-170 TRMS 400A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA400D-170 Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 17cm.
Sonde de courant MiniFlex MA200 30-300A 250mm pour oscilloscope
CHAUVIN ARNOUX
MiniFLex MA200 Capteur flexible d'intensité haute fréquence 300A AC/450A crête pour oscilloscope. Bande passante 1 MHz. Longueur capteur 25cm. Rapport sortie/entrée 100 mV- 10 mV AC/A AC. Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée.
Pince ampèremétrique AC-DC E25 sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
Pince ampèremétrique 80A AC/DC modèle E25 pour multimètre. Alimentée par pile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.
Pince ampèremétrique B102 pour mesure de fuites
CHAUVIN ARNOUX
B102 pince ampèremétrique 400A AC grande diamètre (115 mm) et haute sensibilité pour la recherche de courants de fuite. Signal de sortie: tension AC. 2 rapports sortie/entrée 1V-1mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males D4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC MINI 05 bicalibre sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
MINI05 pince ampèremétrique 100A AC bicalibre à lecture directe pour multimètre. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1 mV / mA AC, 1 mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC MINI 03 sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
MINI03 pince ampèremétrique 100A AC. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
Ampèremétre DigiFlex TRMS 400A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
Ampèremétre DigiFlex MA400-1000 - TRMS - 400 A AC à capteur flexible - 600V CAT IV
Pince ampèremétrique AC-DC E27 sortie Oscilloscope
CHAUVIN ARNOUX
Pince oscilloscope 100A AC/DC modèle E27 de bande passante 100kHz. Alimentée par mile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.
Capteur de courant AC MiniFlex MA130 l-250 3kA Tri
CHAUVIN ARNOUX
MiniFLex MA130 capteurs flexibles d'intensités triphasées. Entrée/Sortie : triphasées 30-300-3kA/3V. Longueur capteurs 25cm. Sortie par cordons coaxiaux et fiches males BNC isolées. Livré avec adaptateurs BNC/Bananes.
Pince ampèremétrique  MN73A sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
Pince Ampèremétrique bi-calibre 2A / 200A avec connecteur 4 points pour contrôleur d'installation basse tension MX535 et CA 6133