Pince ampèremétrique AC-DC E27 sortie Oscilloscope

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC 0.1...100 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.1...100 A
ICON

Pince oscilloscope 100A AC/DC modèle E27 de bande passante 100kHz. Alimentée par mile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.

 
 

Détails du produit

Associée à un oscilloscope, la sonde isolée de courant (ou pince oscilloscope) modèle E27 permet de mesurer les courants alternatifs et continus et de les visualiser en forme et amplitude, en toute sécurité, sans ouverture du circuit.
Principales caractéristiques du modèle E27 :
•Intensité nominale : 100 A AC/DC
•Ø d'enserrage : Ø11.8 mm
•Signal de sortie : tension continue et alternative
•Rapport sortie/entrée : 100 mV/mA, 10 mV/A
•Sortie par cordon coaxial de 2m et fiche BNC male isolée
Alimentation :
•par pile 9V (fournie)
•par alimentation secteur externe standard 5V DC via interface µUSB type B
Bande passante : 100 kHz
Zéro DC automatique.
Mise en veille automatique.
600V CAT III / 300V CAT IV

Serie e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie e

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

ouverture de pinces

12 mm

sélection de la plage de mesure

manuel

type de courant

AC/DC

plage de mesure du courant/CC

0.1...100 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...100 A

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.