MiniFLex MA130 capteurs flexibles d'intensités triphasées. Entrée/Sortie : triphasées 30-300-3kA/3V. Longueur capteurs 25cm. Sortie par cordons coaxiaux et fiches males BNC isolées. Livré avec adaptateurs BNC/Bananes.
•Etendue de mesure 0.5A AC à 3000 A AC
•Ø d'enserrage : Ø70 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapports sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
•Sortie par 3 x cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•IP67 / 600V CAT IV 1000V CAT III
•Adaptateurs BNC femelle/bananes Ø4 mm males fournis.
Miniflex
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure
type de courant