Pince ampèremétrique AC-DC E25 sortie tension

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC 0.005...80 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.005...80 A
ICON

Pince ampèremétrique 80A AC/DC modèle E25 pour multimètre. Alimentée par pile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.

 
 

Détails du produit

Associée à un multimètre, la pince ampèremétrique à effet Hall modèle E25 permet de mesurer les courants alternatifs et continus.
Sa forme étroite et allongée permet d'effectuer des mesures où l'accès est limité comme cela peut être le cas dans des tableaux électriques, des boites de raccordements ou à l'intérieur d'un appareil.
Principales caractéristiques du modèle E25 :
•Intensité nominale : 80 A AC/DC
•Ø d'enserrage : Ø11.8 mm
•Signal de sortie : tension continue et alternative
•Rapport sortie/entrée : 1 mV/mA, 10 mV/A
•Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
Alimentation :
•par pile 9V (fournie)
•par alimentation secteur externe standard 5V DC via interface µUSB type B
Zéro DC automatique.
Mise en veille automatique.
600V CAT III / 300V CAT IV

Serie e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie e

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

12 mm

sélection de la plage de mesure

manuel

type de courant

AC/DC

plage de mesure du courant/CC

0.005...80 A

plage de mesure du courant/CA

0.005...80 A

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.