Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MINI03 pince ampèremétrique 100A AC. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
•Intensité nominale : 100 A AC
•Ø d'enserrage : Ø10 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapport sortie/entrée : 1 mV/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
Serie mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA
type de courant