Pince ampèremétrique avec écran LCD et livrée avec pile.
Pince ampèremétrique catégorie III 600 V Avec écran LCD et livrée avec 1 pile 9 V. Écran : LCD 4000 mesures.
Courant AC : 50/60 Hz (AAC).
TRMS.
Largeur de bande tension : AC 50/60 Hz (VAC).
Température d'utilisation (°C) :
-10 à +50.
Température de stockage (°C) :
-30 à +60.
Humidité relative : 90 % (de 0 °C à 30 °C), 75 % (de 30 °C à 40 °C), 45 % (de 40 °C à 50 °C).
Altitude d'utilisation (m) : 3 000.
Stockage (m) : 10 000.
Surtension : catégorie III 600 V.
Pile : 1 pile 9 V.
Mise hors tension automatique : au bout de 35 min environ.
Dimensions (mm) : 229 x 80 x 49.
Poids (g) : 303.
Sécurité : pour utilisation intérieure et surtension catégorie II, degré de pollution 2.
La catégorie II comprend le niveau local, l'appareil, l'équipement portable, etc. avec surtensions transitoires inférieures à la surtension catégorie III.
La gamme d'appareils de contrôle et test sont les incontournables des professionnels, et notamment des électriciens. Ils sont fiables, précis et assurent la sécurité et la qualité du travail des professionnels !
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
mesure de câble avec conducteur aller et retour
mesure de la tension/CC
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
indication analogique en barres
mesure de puissance
interface
mesure de la résistance
test de continuité
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
Affichage
type de courant
sélection de la plage de mesure