Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm.

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.0001...0.1 A
  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui

Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm. Résolution minimale 0.01mA pour courant continu. Mesure de 0.01mA à 120.0mA. Borne de sortie analogique pour connexion à un enregistreur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Pince ampèremétrique

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

affichage rétro-éclairé

Non

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Oui

mesure des harmoniques

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

affichage multiple

Oui

indication analogique en barres

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

plage de mesure du courant/CA

0.0001...0.1 A

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

mesure de la résistance

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

6 mm

Affichage

numérique

type de courant

DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.