Pince accessoire (1 VAC/1 AAC, 5 A, D= 15 mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0...5 A
ICON

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 VAC/1 AAC, 5 A, D= 15 mm)

 
 

Détails du produit

Pince accessoire (1 VAC/1 AAC, 5 A, Ø 15 mm)
Modèle SP220
Pince accessoire 5 A AC
Tension de sortie 1V AC / 1A AC
Bande passante 40 Hz à 60 Hz
Ouverture de mâchoire 15 mm
Sécurité : utilisation sur conducteur isolé uniquement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

mesure de courant de fuite

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

15 mm

plage de mesure du courant/CA

0...5 A

type de courant

AC

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.