Pince accessoire (1 mVAC+DC/1 AAC+DC, 1200 A, D= 50 mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0...1200 A
ICON

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 mVAC+DC/1 AAC+DC, 1200 A, D= 50 mm)

 
 

Détails du produit

Pince accessoire (1 mVAC+DC/1 AAC+DC, 1200 A, Ø 50 mm)
Modèle SP261
Pince accessoire 1200 A
Tension de sortie 1mV/1A
Bande passante DC à 3KHz
Ouverture de mâchoire 50 mm
Sécurité : 600 V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

50 mm

type de courant

AC/DC

plage de mesure du courant/CA

0...1200 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.