Pince ampèremétrique AC C112 sortie courant

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.001...1200 A
ICON

C112 pince ampèremétrique 1000A AC. Enserrage D=52mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par douilles femelles D=4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.

 
 

Détails du produit

•Calibre nominal : 1000 A AC
•Ø d'enserrage : Ø52 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par douilles femelles Ø4 mm isolées
•Sortie protégée contre les surtensions
•Les excellentes performances en déphasage et linéarité de cette pince répondent aux attentes des applications wattmétriques.

Serie c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie c

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

ouverture de pinces

52 mm

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0.001...1200 A

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.