Pince ampèremétrique AC MINI 02 sortie courant

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.5...100 A

MINI02 pince ampèremétrique 100A AC. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : intensité alternative, Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.

 
 

Détails du produit

•Intensité nominale : 100 A AC
•Ø d'enserrage : Ø10 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•Sortie protégée contre les surtensions
•La différence de cette pince est sa large bande passante (10 kHz) ainsi qu'une amélioration des performances en déphasage et linéarité

Serie mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie mini

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

type de courant

AC

ouverture de pinces

10 mm

plage de mesure du courant/CA

0.5...100 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.