Pince ampèremétrique AC MN21 sortie courant

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.1...240 A
ICON

MN21 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.

 
 

Détails du produit

•Intensité nominale : 200 A AC
•Ø d'enserrage : Ø20 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•Sortie protégée contre les surtensions.
•La qualité du circuit magnétique de la pince MN21 permettent des mesures d'intensité à partir de 100 mA ainsi qu'une excellente linéarité et un faible déphasage.

Serie mn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie mn

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

ouverture de pinces

20 mm

plage de mesure du courant/CA

0.1...240 A

type de courant

AC

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.