Pince ampèremétrique AC MN89 sortie tension

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.5...240 A
ICON

MN89 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : tension continue. Rapport sortie/entrée : 100 mV DC/ A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.

 
 

Détails du produit

•Intensité nominale : 200 A AC
•Ø d'enserrage : Ø20 mm
•Signal de sortie : tension continue
•Rapport sortie/entrée : 100 mV DC/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•La pince MN89 fournit en sortie une tension continue particulièrement intéressante pour les multimètres dont la sensibilité en V ou en A alternatif est insuffisante.

Serie mn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Serie mn

Pince ampèremétrique

ouverture de pinces

20 mm

plage de mesure du courant/CA

0.5...240 A

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.