CA 745N Testeur de tension et de continuité

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 12...690 V
  • affichage de la tension LCD

CA 745N Testeur de tension à pointes de touche amovibles. Fonction de continuité des raccordements électriques, Test présence phase monopolaire

 
 

Détails du produit

•Reconnaissance automatique tension alternative et tension continue
•Aucun de risque de disjonction des différentiels
•Haute sensibilité lors d'un test phase/terre
•Test de phase avec une seule pointe de touche
•Test de résistance et de continuité
•Pointes de touche amovibles
•IP54 / 600V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Voltmètre

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage du sens du champ tournant

Non

plage de mesure de la tension

12...690 V

affichage de phase unipolaire

Oui

affichage de la tension

LCD

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.