CA 771 Détecteur de tension pour VAT. 1000V CAT IV. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510 IP65
•Autotest complet
•Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.1000 VAC (16,66 Hz-800Hz) / 1400 VDC
•Système redondant de détection tension
•Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
•Test de continuité étendue avec indication visuelle pour R < 2 k , 60 k et 300 k
•Seuil de continuité de 100 conformément à la prescription de la norme
•Rotation de phase 2 fils à microprocesseur compatible groupe électrogène et transformateur d'isolement
•Détection de tensions fantômes & Test de déclenchement de protection différentielle
•Pointes de touche amovibles
•Conditions climatiques étendues (classe S) -30 °C à +60 °C
•Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015
•IP65 / 1000V CAT IV
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
type d'essai
catégorie de circuit de mesure
charge commutable
affichage du sens du champ tournant
plage de mesure de la tension
éclairage des points de mesure
protection des extrémités de sonde
affichage de phase unipolaire
affichage de la tension
indicateur de continuité
test de continuité
Alimentation