Cordon à pte touche NOIR 0.85m pour DDT VAT

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée câble de mesure
  • technique d'enfichage 4 mm

Cordon PVC à pointe de touche noire pour DDT-VAT / Fiche femelle coudée D4mm isolée / Longueur 0,85 m / IEC 61243-3

 
 

Détails du produit

•Cordon avec pointe de touche pour DDT/VAT
•Pointe : Ø2 mm avec capuchon cristal amovible
•Longueur : 0,85 m
•Couleur : noir
•Connectique : banane femelle Ø4 mm isolée
•CEI 61243-3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

technique d'enfichage

4 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.