Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc.

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 1 pôle

Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction haute sensibilité 24VAc. Autotest. Indication sonore et lumineuse.

 
 

Détails du produit

Le SEFRAM 12 est un testeur de tension sans contact avec une indication lumineuse, conçu pour effectuer des tests de présence de tension alternative (AC) par approche du dispositif (une prise par exemple, un câble électrique, des portes fusibles,) et cela sans contact électrique. Si l'objet testé est sous tension, la LED rouge située dans la tête du SEFRAM 12 va s'allumer et un signal sonore sera émis.
Détecteur de présence de tension
Détecte les tension entre 100VAc et 1000V AC
Fonction haute sensibilité pour détecter 24V AC
Mesure sans contact
Autotest intégré
Indication sonore et lumineuse
Sécurité: CAT IV - 600V / CAT III-1000V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Voltmètre

type d'essai

1 pôle

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

éclairage des points de mesure

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

affichage de phase unipolaire

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.