Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de tension et sens de rotation des phases sans contact, pensé pour le chantier : robuste IP67, torche LED intégrée, alertes sonores et visuelles claires, détection rapide de 12 à 1000 V AC, sécurité CAT IV 1000 V.
Le SEFRAM22 est un détecteur de présence de tension sans contact intégrant également une fonction d'indication de rotation de phase, offrant ainsi une solution complète pour les installations monophasées et triphasées. Il détecte les tensions AC de 12 à 1 000 V via technologie NCV, avec indications sonore et lumineuse, afficheur LCD, double sensibilité et identification de phase. Sa fonction de contrôle de l'ordre des phases permet de sécuriser la mise en service de moteurs, le contrôle d'armoires électriques et les interventions sur installations industrielles. Équipé d'une lampe torche LED intégrée et certifié 1 000 V CAT IV selon CEI 1010, il répond aux exigences de sécurité les plus élevées. Le SEFRAM22 permet de regrouper deux fonctions essentielles dans un appareil compact, réduisant le nombre d'outils nécessaires sur site et optimisant l'efficacité des professionnels de la maintenance, de l'industrie et des installations IRVE.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
utilisable en cas de précipitations
type d'essai
catégorie de circuit de mesure
charge commutable
affichage du sens du champ tournant
plage de mesure de la tension
éclairage des points de mesure
protection des extrémités de sonde
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
détection de la tension sans contact
affichage de phase unipolaire
charge de base interne
affichage de la tension
test de continuité
Alimentation