FLK-TI-SBP3 Batterie Li-On pour séries Caméras IR Professionnelle et Performance

Main media

Batterie Lion intelligente (niveau status) pour caméra IR (Ti27, Ti32...Ti1XX...TiSXX...Ti4XX)

 
 

Détails du produit

FLK-TI-SBP3, BATTERIE INTELLIGENTE 3

Tiacc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie (Lithium) pour véhicules et applications

bornes frontales

Non

hauteur, borne comprise

125 mm

connecteur

autre

température ambiante

-10...50 °C

longueur

125 mm

type

autre

capacité

2639 Wh

poids

160 kg

application

cyclique

Modèle type

lithium-ion

largeur

58 mm

tension nominale

7.2 V

Info produit

Gamme

Tiacc

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.