FLK2AC/200-1000V5, Pack de 5 détecteurs de tension FLK2AC 200-1000Vac

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 200...1000 V
  • type d'essai 1 pôle
  • affichage de la tension LED

Pack économique composé de 5 détecteurs de tension format stylo FLK2AC 200-1000Vac

 
 

Détails du produit

FLK2AC/200-1000V5, VOLT ALERT, 200-1000V, 5 PACK, E.FRN, GER, DAN, SWE

Valrt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Valrt

Multiple de vente

1

Voltmètre

utilisable en cas de précipitations

Non

affichage du sens du champ tournant

Non

plage de mesure de la tension

200...1000 V

longueur de lame

9 mm

longueur

153 mm

test de continuité

Non

Alimentation

pile non-rechargeable

éclairage des points de mesure

Non

protection des extrémités de sonde

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

type d'essai

1 pôle

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

charge commutable

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

détection de la tension sans contact

Oui

affichage de phase unipolaire

Oui

charge de base interne

Non

affichage de la tension

LED

largeur de lame

5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.