Jeu de pointes 4mm de rechange pour DDT/VAT

Main media

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage 4 mm
  • type d'accessoire/pièce détachée sonde de mesure

Jeu de 2 pointes de touche D4 mm pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / IEC 61243-3 1000V

 
 

Détails du produit

•Pointe(s) de touche pour DDT/VAT
•Jeu de 2
•Pointe : Ø4 mm
•Couleur(s) : rouge / noire
•Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
•1000V CEI 61243-3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

technique d'enfichage

4 mm

type d'accessoire/pièce détachée

sonde de mesure

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.