KIT Contrôles NF C15-100 avec DT-300, DT-110 et étui de transport

Main media
ICON

KIT contrôles NF C15-100. Composition : 1 DT-300 contrôleur de résistance de terre et continuité, 1 DT-110 contrôleur de différentiel 30 et 500 mA, 1 carnet de rapports de diagnostic de 50 feuillets détachables, 1 étui de transport.

 
 

Détails du produit

Composition :
- 1 x DT-110 contrOleur de différentiel 30 et 500mA
– 1 x DT-300 contrOleur de boucle de terre
– 1 x carnet diagnostic

Kit-15100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Kit-15100

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Kit d'instruments de mesure

mesure de la pression de l’air

Non

mesure de la pression du gaz

Non

analyse des gaz de combustion

Non

ensemble d'instruments de mesure pour la formation

Oui

appareil d'essai pour disjoncteur différentiel/RCD

Non

appareil d'essai de résistance de boucle

Non

appareil d'essai d'isolation

Non

appareil d'essai de sens de rotation

Oui

appareil d'essai de continuité

Oui

appareil d'essai de tension

Oui

instrument de mesure de la température

Non

instrument de mesure de la résistance

Oui

instrument de mesure du courant

Oui

instrument de mesure de la tension

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.