Kit d'accessoires pour DDT/VAT CA 74x/xN, CA 76x/xN / 1 cordon noir 1,10m avec pointe fiche 4 isolée male et avec une fiche coudée 4mm femelle / 2 pointes de touche IP2X D4 RD/BK, IEC 61243-3 1000V
•Pointes de touche et cordon pour DDT/VAT :
•Jeu de 2
•Pointe : Ø4 mm
•Couleur(s) : rouge / noire
•Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
•Cordon porte-pointe de touche
•Longueur : 1.10 m
•Couleur : noir
•Connectique : banane mâle Ø4 mm isolée
•CEI 61243-3
pour voir vos prix et les stocks
type d'accessoire/pièce détachée
technique d'enfichage
Multiple de vente