NCV-1030 EUR, Détecteur de tension sans contact 50-1000V Hte-sensibilité: 12-50V

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 12...1000 V
  • type d'essai 1 pôle
  • affichage de la tension LED

Détecteur de tension sans contact 50-1000V Hte-sensibilité: 12-50V. IP65. CAT IV-1000V

 
 

Détails du produit

Sonde de tension sans contact NCV-1030-EUR

Ampvc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ampvc

Multiple de vente

1

Voltmètre

utilisable en cas de précipitations

Non

longueur de lame

10 mm

longueur

156 mm

test de continuité

Non

Alimentation

pile non-rechargeable

plage de mesure de la tension

12...1000 V

éclairage des points de mesure

Oui

protection des extrémités de sonde

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

type d'essai

1 pôle

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

charge commutable

Non

affichage du sens du champ tournant

Non

détection de la tension sans contact

Oui

affichage de phase unipolaire

Oui

charge de base interne

Non

affichage de la tension

LED

largeur de lame

5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.