Pointe de touche rouge de rechange pour DDT/VAT

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée sonde de mesure
  • technique d'enfichage 4 mm

Pointe de touche amovible rouge pour les DDT-VAT / Raccordement par fiche femelle diamètre 4 mm isolée / Conforme IEC 61243-3

 
 

Détails du produit

•Pointe de touche pour DDT/VAT
•Pointe : Ø2 mm avec capuchon cristal amovible
•Couleur : rouge
•Connectique : banane femelle Ø4 mm isolée
•CEI 61243-3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

type d'accessoire/pièce détachée

sonde de mesure

technique d'enfichage

4 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.