Test haute tension pour enroulements de moteur
Non
Afficheur graphique à barres logarithmique
Non
Afficheur graphique à barres linéaire
Non
Affichage rétro-éclairé
Oui
Tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
Coupe-circuit automatique
Non
Mesure de la vitesse de rotation
Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
Mesure de puissance et d'énergie
Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
Mesure de longueur de câble
Non
Tension d'essai nominale 50 V
Non
Tension d'essai nominale 10 V
Non
Mesure de la température TC
Non
Mesure de la température RTD
Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
Mesure de la température
Non
Classe de protection (IP)
IP40
Mesures du facteur de durée
Non
Mémoire de valeurs de crête
Non
Mesure de valeurs relatives
Non
Tension d'essai nominale 500 V
Non
Tension d'essai nominale 250 V
Non
Tension d'essai nominale 1 000 V
Non
Tension d'essai nominale 100 V
Non
Stockage de valeur minimal
Non
Catégorie de circuit de mesure
CAT III
Stockage de valeurs maximal
Non
Plage de mesure de la résistance max.
0.001 MOhm
Plage de mesure de la tension max. CA
600 V
Plage de mesure de la tension max. CC
600 V
Plage de mesure du courant max. CA
200 A
Mesure de conductivité
Non
Plus petite résolution, résistance
1 ohm
Plus petite résolution, courant (CA)
autre
Plus petite résolution, tension (CA)
autre
Plus petite résolution, tension (CC)
autre
Mesure de l'inductance
Non
Test de continuité/test de diodes
Non
Version anti-déflagration
Non
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
Avec mesure de niveau (dB)
Non
Mesure de la fréquence
Non
Mesure de la capacité
Non
Mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Oui
Sélection de la plage de mesure
automatique
Mémoire de valeur mesurée
Non
Alimentation
pile non-rechargeable