Testeur VAT DDT. tension AC/DC,IP2X. Afficheur LCD. Conitnuité/Ordre de phase.

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 0...1000 V
  • affichage de la tension LCD

Testeur VAT DDT tension AC/DC.Afficheur à LCD. Continuité.Ordre de phase.Pointes de touche IP2X.Détection phase, neutre.IP64.CATIV,600V.Mesure de tension sans contact.Test disjoncteur.Mesure de résistance, test diode,mesure de fréquence.

 
 

Détails du produit

La norme NF C 18-510 formalise la sécurisation d'une installation par une procédure de consignation où un contrôle de l'absence réelle de tension qui doit être réalisé au moyen d'un détecteur de tension conforme à la norme CEI 61243-3. Le SEFRAM 66 répond à l'ensemble des exigences et vous offre une solution fiable et robuste.Avec ses pointes de touches IP2X 4mm, l'utilisateur sera en sécurité en toutes circonstances.
Autotest intégré
Test de tension jusqu'à 1000 VAC et jusqu'à 1500 VDC
Mesure de tension avec résolution de 0.1 V (<30 V)
Tension de démarrage de 6V
Test de continuité avec buzzer
Test de rotation de phase
Test unipolaire
Indication de polarité
Détection de tension sans contact
Test de déclenchement de disjoncteur différentiel
Test de diode
Mesure de fréquence
Mesure de résistance
Vibreur intégré en cas de présence de tension
Eclairage de la zone de mesure par LED
Affichage latérale de présence de tension dangereuse et de continuité
Marche / arrêt automatiques
Sécurité : CAT III 1000V et CAT IV 600V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Voltmètre

utilisable en cas de précipitations

Oui

mesure de la résistance

2 Ohm

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage du sens du champ tournant

Oui

plage de mesure de la tension

0...1000 V

éclairage des points de mesure

Oui

protection des extrémités de sonde

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

détection de la tension sans contact

Oui

affichage de phase unipolaire

Oui

affichage de la tension

LCD

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.