Testeur de tension AC/DC,690V. Reconnaissance de phase.

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 0...690 V
  • affichage de la tension LED

Testeur de tension AC/DC.12V-690V.Affichage LED. Pointes de touche 2mm.Reconnaissance de phase.Continuité.CATIII,600V.

 
 

Détails du produit

Le SEFRAM 40 est un testeur de tension automatique, compact, fiable et robuste. Il permet de mesurer des tensions jusqu'à 690 V, avec les fonctions suivantes :
Mesure de tension alternative
Mesure de tension continue
Détection de phase unipolaire
Mesure de continuité
Indice de protection élevé : IP54
Sécurité : CAT III 600V et CAT II 690V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Voltmètre

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT III

plage de mesure de la tension

0...690 V

affichage de phase unipolaire

Oui

affichage de la tension

LED

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.