VAT selon EN61243-3 version 2012, Testeur tension AC/DC, Pince de courant 200AC

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • Affichage analogique/numérique

DTT VAT selon EN61243-3, testeur tension AC/DC 1000V, résistance,continuité avec beeper, reconnaissance phase, lampe torche,fonction hold,Pince de courant AC 200A,livré avec un jeu de cordons SA161 IP2X et une sacoche de transport SC523.

 
 

Détails du produit

Le SEFRAM70 est un appareil polyvalent qui intègre toutes les fonctions nécessaires aux électriciens : VAT (Vérificateur d'Absence de Tension) avec AUTOTEST, Multimètre et Pince Ampèremétrique. Les pointes de touche et les cordons amovibles et remplaçables rallongent la durée de vie de l'appareil.
Fonction VAT :
• Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3et UTE 18-510
• Affichage par LED, 12 à 1000V
• Test de phase unipolaire
• Cordons IP2X livrés en standard
• Autotest
Fonction Multimètre :
• Affichage numérique 10 000 points
• Mesure de tension jusqu'à 1000V AC/DC
• Test de diode
• Test de phase unipolaire et testde polarité
• Mesure de résistance et continuité
• Test d'ordre de phase
Fonction Pince Ampéremétrique :
• Mesure de courant AC jusqu'à 200A
• Ouverture de la fourche : 16 mm
Caractéristiques générales :
• Eclairage de la zone de mesure
• Marche Arrêt automatique
• Garantie 2 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Multimètre

mesure de la température TC

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Oui

plage de mesure de la résistance max.

0.05 MOhm

plage de mesure du courant max. CA

200 A

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plus petite résolution, résistance

1 ohm

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

analogique/numérique

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

plus petite résolution, courant alternatif

autre

plus petite résolution, tension alternative

100 mV

plus petite résolution, tension continue

100 mV

version anti-déflagration

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.