Éponge abrasive (x 3) G60, G100 et G180, lavable et réutilisable

Main media

Éponge abrasive (x 3), G60, G100 et G180. Idéale pour les angles, les tubes et les surfaces difficiles d'accès. Avantage : épouse parfaitement les formes en assurant une finition uniforme. Lavable et ré-utilisable.

 
 

Détails du produit

Éponge abrasive (x 3) G60, G100 et G180, lavable et réutilisable 3 éponges abrasives 2 faces.
Matériau abrasif : carbure de silicium.
Liant double résine pour une meilleure longévité.
Support mousse. Pour les angles, les tubes et les surfaces difficiles d'accès. Épousent parfaitement les formes en assurant une finition uniforme.
Utilisation à sec ou à l'eau.
Lavable et ré-utilisable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de ponçage

lavable

Oui

adapté à une spatule

Non

avec poignée

Non

Nombre de côtés revêtus

2

convient pour peinture/vernis automobile

Non

convient pour le cuir

Non

adapté au verre

Non

adapté à la peinture

Oui

adapté à la pierre

Non

adapté au bois

Oui

adapté à la pierre naturelle

Non

adapté au métal

Oui

adapté à la céramique

Non

adapté à la riche dure

Non

adapté au plastique

Non

matière du support

autre

Longueur

123 mm

Diamètre raccord

0 mm

épaisseur

12 mm

forme

rectangle

Largeur

98 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

68053000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.