Papier abrasif auto-agrippant G80 (x 10)

Main media
ICON

Papier abrasif auto-agrippant G80 (x 10) avec 30% de longévité en plus ! Pratique : papier souple, ne casse pas au pliage. Avantages : les poussières ne collent pas. Fini sans rayure. Utilisation recommandée avec la cale BIZ 790 901.

 
 

Détails du produit

Papier abrasif auto-agrippant G80 (x 10) 10 garnitures auto-agrippantes.
Anti-encrassantes.
Papier souple, ne casse pas au pliage.
Matériau abrasif : corindon, grand d'oxyde d'aluminum et stéarate de zinc.
Liant double résine. Utilisation multisupport. Les poussières ne collent pas.
Fini sans rayure.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

68052000

Papier abrasif

adapté à une spatule

Oui

convient pour peinture/vernis automobile

Oui

motif de trou

sans

dispersion

autre

convient pour gelcoat

Oui

granulation selon FEPA

80

granulation selon CAMI

80

type de grain

corindon

fixation Velcro

Oui

avec perforation pour aspiration des poussières

Non

adapté au verre

Non

adapté à la peinture

Oui

adapté à la pierre

Non

adapté aux métaux non ferreux

Oui

adapté au bois

Oui

adapté au placoplâtre

Oui

adapté au métal

Oui

adapté à l'acier

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Oui

matière du support

papier

imperméable

Non

Longueur

123 mm

type

rectangle

Diamètre raccord

0 mm

vitesse de rotation max.

0 1/min

Largeur

72 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.