Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7804E

Main media

Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER ISO 16+20+25+32+40 avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7804E tête longitudinale

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84678900

Kit d'emporte-pièce

matériau à traiter

acier

tailles de trou

22.5...40.5 mm

tailles ISO des emporte-pièces

16...40

nombre de boulons de traction

2

nombre de perforateurs de tôle

5

avec coffret/étui

Oui

trous de clivage

Non

type d'actionnement mécanique

Non

type d'actionnement hydraulique

Oui

avec outil

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.