Emporte-pièces D= 22.5 mm PG 16

Main media

Emporte-pièces D= 22.5 mm PG 16 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans rebuts. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.

 
 

Détails du produit

Emporte-pièces Ø 22.5 mm PG 16 Livré avec vis butée à billes.
Avant l'emploi du poinçon enduire la vis de pâte de coupe BizLine (700 293).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emporte-pièce

diamètre de trou

PG16

hauteur de trou

2 mm

type d'actionnement mécanique

Oui

type d'actionnement hydraulique

Non

matériau à traiter

acier

forme de trou

rond

Modèle type

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.